10/100Mbps PoE(IEEE 802.3af) メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光コネクタSC 注文コード75091005 品番IMC-480-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光コネクタなど6種類から選べます 他の種類を見る

Ethernetポートx2ポート
Ethernetポート1つはPoE(PSE)
AC100〜240V入力対応
IEEE802.3af対応
ジャンボフレーム(10240バイト)対応
ファイバ信号ロスの場合のPoEリセット設定対応
Link Fault Pass Through (LFPT)対応

タイプPoE(IEEE 802.3af) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37.1×120.9×185.9 波長(nm)1310 通信距離40km コネクタ(イーサーネット)RJ45×2 モード(オプティカルモード)Single-Mode 通信速度10/100Mbps 光コネクタSC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする