測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の リングゲージ
マスターリングゲージ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
61
注文コード
75092789
品番
61MM
参考基準価格(税別)
¥70,980
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
厚さ(mm)
24
呼び寸法(mm)
61
外径(Φmm)
112
アズワン品番
64-4302-71
内径公差(mm)
±0.002