SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75092967
品番
AR30-N02BG-1RZ-D
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
オプション
圧力計・取付:丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし
タイプ
逆流機能付:逆流機能なし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
単位
製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)
圧力スイッチ仕様
デジタル:デジタル圧力スイッチなし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
オーダーメイド仕様
標準