画像準備中

フレキ用両サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)88.5 注文コード75093150 品番CD-82(75)
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法Aなど2種類から選べます 他の種類を見る

呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。
管類やケーブル類の固定にも使用できます。
呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。

材質磨鋼板 質量(g)114(袋) 寸法L(mm)142 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)8.2 表面処理ユニクロめっき 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90.5 寸法T(mm)1.4 寸法P(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする