大和電業
大和電業の 電路支持材/支持金具
大和電業の 電路支持用サドル
大和電業の 電路支持用両サドル
フレキ用両サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
76.5
注文コード
75093667
品番
CD-70(63)
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。
管類やケーブル類の固定にも使用できます。
呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
材質
磨鋼板
質量(g)
100(袋)
寸法L(mm)
130
寸法A(mm)
76.5
寸法D(mm)
8.2
表面処理
ユニクロめっき
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
78
寸法T(mm)
1.4
寸法P(mm)
110