Philips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(2700K) 消費電力(W)4.7 注文コード75094315 品番SPFD60Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は光色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

自然光に近い美しい色を再現するRa90の高演色性、超寿命高効率と優れた特性を持ち、密閉器具や断熱施工器具にも対応。LEDのちらつきを抑え、眼精疲労や頭痛、肩こりなどの健康被害にも配慮した高性能LED電球。白熱電球に似ている見た目でLED特有のプラスチック部が無く、光源が見える器具でも自然な風合いでご使用いただけます。

その他密閉器具対応、断熱材施工器具対応、調光対応 材質乳白加工ガラス 消費電力(W)4.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×105 明るさ(W)60相当 口金E26 寿命50000h 光束(Lm)810 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする