測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
注文コード
75094663
品番
M12XP1.75 GPIP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,320
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
1.75
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M12×1.75
ねじ等級
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75094663
M12XP1.75 GPIP2
11108081
M12P1.75GPIPU
限界ねじプラグゲージ
測範社
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました