限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M27×2.0 ねじピッチ(mm)2.0 注文コード75095248 品番M27XP2.0 GPIP2
参考基準価格(税別)¥37,460 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど183種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 ねじピッチ(mm)2.0 規格従来JISメートルねじ ねじ径M27×2.0 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする