測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M5.0×0.9
ねじピッチ(mm)
0.9
注文コード
75095598
品番
M5.0XP0.9 GPIP2
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥25,820
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
0.9
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M5.0×0.9
ねじ等級
2