測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
13
ねじ径
UNC #1/2×13
注文コード
75095835
品番
UNC #1/2X13 GPIP2B
参考基準価格(税別)
¥27,910
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
規格
ユニファイねじ並目
ねじ径
UNC #1/2×13
山数
13
アズワン品番
64-4303-50
ねじ等級
2B