限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数10 ねじ径UNC #3/4×10 注文コード75095966 品番UNC #3/4X10 GPIP2B
参考基準価格(税別)¥36,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど183種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 規格ユニファイねじ並目 ねじ径UNC #3/4×10 山数10 アズワン品番64-4303-53 ねじ等級2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする