限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数12 ねじ径UNF #1-1/8×12 注文コード75096133 品番UNF #1-1/8X12 GPIP2B
参考基準価格(税別)¥49,410 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど183種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用 規格ユニファイねじ細目 ねじ径UNF #1-1/8×12 山数12 ねじ等級2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする