曜日別特売
HCR12-60/100R RAIL LMレール(HCR形用レール) THK 75096235

LMレール(HCR形用レール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75096235品番HCR12-60/100R RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
種類レール単品レール幅(mm)12レール長さ(mm)104.67レール高さ(mm)11ブロック幅W(mm)39ブロック長さ(mm)44.6基本動定格荷重(kN)4.7基本静定格荷重(kN)8.53寸法d1×d2×h(mm)3.5×6×5寸法H3(mm)3.1寸法L(mm)44.6寸法L0(mm)100高さM(mm)18寸法n1(mm)3寸法R(mm)100寸法R0(mm)106寸法Ri(mm)94寸法U(mm)13.4寸法W(mm)39寸法W1(mm)12寸法W2(mm)13.5質量(kg/m)0.83(レール)寸法θ°60寸法θ1°7寸法θ2°23

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする