種類レール単品レール幅(mm)15レール長さ(mm)157レール高さ(mm)15ブロック幅W(mm)47ブロック長さ(mm)54.5基本動定格荷重(kN)6.66基本静定格荷重(kN)10.8寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3寸法H3(mm)4.8寸法L(mm)54.5寸法L0(mm)150高さM(mm)24寸法n1(mm)3寸法R(mm)150寸法R0(mm)157.5寸法Ri(mm)142.5寸法U(mm)20.1寸法W(mm)47寸法W1(mm)15寸法W2(mm)16質量(kg/m)1.5(レール)寸法θ°60寸法θ1°7寸法θ2°23