曜日別特売
HCR15-60/400R RAIL LMレール(HCR形用レール) THK 75096262

LMレール(HCR形用レール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75096262品番HCR15-60/400R RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
種類レール単品レール幅(mm)15レール長さ(mm)418.67レール高さ(mm)15ブロック幅W(mm)47ブロック長さ(mm)55.8基本動定格荷重(kN)8.33基本静定格荷重(kN)13.5寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3寸法H3(mm)4.8寸法L(mm)55.8寸法L0(mm)400高さM(mm)24寸法n1(mm)7寸法R(mm)400寸法R0(mm)407.5寸法Ri(mm)392.5寸法U(mm)54寸法W(mm)47寸法W1(mm)15寸法W2(mm)16質量(kg/m)1.5(レール)寸法θ°60寸法θ1°3寸法θ2°9

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする