種類レール単品レール幅(mm)23レール長さ(mm)1046.67レール高さ(mm)22ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)82.5基本動定格荷重(kN)19.9基本静定格荷重(kN)34.4寸法d1×d2×h(mm)7×11×9寸法H3(mm)7寸法L(mm)82.5寸法L0(mm)1000高さM(mm)36寸法n1(mm)15寸法R(mm)1000寸法R0(mm)1011.5寸法Ri(mm)988.5寸法U(mm)134寸法W(mm)70寸法W1(mm)23寸法W2(mm)23.5質量(kg/m)3.3(レール)寸法θ°60寸法θ1°2寸法θ2°4