曜日別特売
HCR35-60/800R RAIL LMレール(HCR形用レール) THK 75096314

LMレール(HCR形用レール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75096314品番HCR35-60/800R RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,200
種類レール単品レール幅(mm)34レール長さ(mm)837.33レール高さ(mm)29ブロック幅W(mm)100ブロック長さ(mm)107.5基本動定格荷重(kN)37.3基本静定格荷重(kN)61.1寸法d1×d2×h(mm)9×14×12寸法H3(mm)8.5寸法L(mm)107.5寸法L0(mm)800高さM(mm)48寸法n1(mm)11寸法R(mm)800寸法R0(mm)817寸法Ri(mm)783寸法U(mm)107寸法W(mm)100寸法W1(mm)34寸法W2(mm)33質量(kg/m)6.6(レール)寸法θ°60寸法θ1°2.5寸法θ2°5.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする