種類レール単品レール幅(mm)34レール長さ(mm)1360.67レール高さ(mm)29ブロック幅W(mm)100ブロック長さ(mm)108.5基本動定格荷重(kN)37.3基本静定格荷重(kN)61.1寸法d1×d2×h(mm)9×14×12寸法H3(mm)8.5寸法L(mm)108.5寸法L0(mm)1300高さM(mm)48寸法n1(mm)17寸法R(mm)1300寸法R0(mm)1317寸法Ri(mm)1283寸法U(mm)174寸法W(mm)100寸法W1(mm)34寸法W2(mm)33質量(kg/m)6.6(レール)寸法θ°60寸法θ1°2寸法θ2°3.5