種類レール単品レール幅(mm)45レール長さ(mm)837.33レール高さ(mm)38ブロック幅W(mm)120ブロック長さ(mm)136.7基本動定格荷重(kN)60基本静定格荷重(kN)95.6寸法d1×d2×h(mm)14×20×17寸法H3(mm)11.5寸法L(mm)136.7寸法L0(mm)800高さM(mm)60寸法n1(mm)8寸法R(mm)800寸法R0(mm)822.5寸法Ri(mm)777.5寸法U(mm)107寸法W(mm)120寸法W1(mm)45寸法W2(mm)37.5質量(kg/m)11.0(レール)寸法θ°60寸法θ1°2寸法θ2°8