種類レール単品レール幅(mm)45レール長さ(mm)1046.67レール高さ(mm)38ブロック幅W(mm)120ブロック長さ(mm)137.3基本動定格荷重(kN)60基本静定格荷重(kN)95.6寸法d1×d2×h(mm)14×20×17寸法H3(mm)11.5寸法L(mm)137.3寸法L0(mm)1000高さM(mm)60寸法n1(mm)10寸法R(mm)1000寸法R0(mm)1022.5寸法Ri(mm)977.5寸法U(mm)134寸法W(mm)120寸法W1(mm)45寸法W2(mm)37.5質量(kg/m)11.0(レール)寸法θ°60寸法θ1°3寸法θ2°6