種類レール単品レール幅(mm)45レール長さ(mm)1674.67レール高さ(mm)38ブロック幅W(mm)120ブロック長さ(mm)138基本動定格荷重(kN)60基本静定格荷重(kN)95.6寸法d1×d2×h(mm)14×20×17寸法H3(mm)11.5寸法L(mm)138寸法L0(mm)1600高さM(mm)60寸法n1(mm)15寸法R(mm)1600寸法R0(mm)1622.5寸法Ri(mm)1577.5寸法U(mm)214寸法W(mm)120寸法W1(mm)45寸法W2(mm)37.5質量(kg/m)11.0(レール)寸法θ°60寸法θ1°2寸法θ2°4