曜日別特売
HCR65-30/3000R RAIL LMレール(HCR形用レール) THK 75096384

LMレール(HCR形用レール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75096384品番HCR65-30/3000R RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥354,000
種類レール単品レール幅(mm)63レール長さ(mm)1570レール高さ(mm)53ブロック幅W(mm)170ブロック長さ(mm)196.5基本動定格荷重(kN)141基本静定格荷重(kN)215寸法d1×d2×h(mm)18×26×22寸法H3(mm)15寸法L(mm)193.8寸法L0(mm)1553高さM(mm)90寸法n1(mm)10寸法R(mm)3000寸法R0(mm)3031.5寸法Ri(mm)2968.5寸法U(mm)102寸法W(mm)170寸法W1(mm)63寸法W2(mm)53.5質量(kg/m)22.5(レール)寸法θ°30寸法θ1°1.5寸法θ2°3

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする