限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 ねじピッチ(mm)1.5 注文コード75096395 品番M10XP1.5 GPWP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,250
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど175種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 ねじピッチ(mm)1.5 規格従来JISメートルねじ ねじ径M10×1.5 ねじ等級2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75096395 M10XP1.5 GPWP2 11108142 M10P1.5GPWPU 限界ねじプラグゲージ 測範社 限界ねじプラグゲージ 測範社 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする