THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(HR形用/定尺)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75096533
品番
HR1530+340L RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
レール単品
レール幅(mm)
10.7
レール長さ(mm)
340
レール高さ(mm)
11
ピッチ(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法L0(mm)
340
最大長(mm)
1600