測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6.0×1.0
ねじピッチ(mm)
1.0
注文コード
75097454
品番
M6.0XP1.0 GPWP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
1.0
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M6.0×1.0
ねじ等級
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75097454
M6.0XP1.0 GPWP2
11108124
M6.0P1.0GPWPU
限界ねじプラグゲージ
測範社
1本
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました