限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数14 ねじ径UNF #7/8×14 注文コード75098023 品番UNF #7/8X14 GPWP2B
参考基準価格(税別)¥35,220 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど175種類から選べます 他の種類を見る

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 規格ユニファイねじ細目 ねじ径UNF #7/8×14 山数14 アズワン品番64-4303-94 ねじ等級2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする