THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(SRG-C/LC/R/LR形用/定尺)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75099717
品番
SRG30+1160L RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,250
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
種類
レール単品
レール幅(mm)
28(0〜-0.05)
レール長さ(mm)
1160
レール高さ(mm)
26
ピッチ(mm)
40
寸法G(mm)
20
寸法L0(mm)
1160
最大長(mm)
3000