限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M22×0.5 ねじピッチ(mm)0.5 注文コード75100428 品番M22XP0.5 GRWR2
参考基準価格(税別)¥146,010 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど176種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 ねじピッチ(mm)0.5 規格従来JISメートルねじ ねじ径M22×0.5 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする