限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M5.0×0.8 ねじピッチ(mm)0.8 注文コード75100936 品番M5.0XP0.8 GRWR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,200
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど176種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 ねじピッチ(mm)0.8 規格従来JISメートルねじ ねじ径M5.0×0.8 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする