THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRB形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
22.2
注文コード
75101476
品番
LRB1547Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
22.2
長さ(mm)
47
厚さ(mm)
17
基本動定格荷重(kN)
21.6
基本静定格荷重(kN)
39.9
寸法L(mm)
47
寸法l(mm)
20(0〜-0.2)
寸法S(mm)
0.2
寸法t(mm)
13
寸法T(mm)
17
寸法W1(mm)
15(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
22.2
質量(g)
60