THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRB形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
注文コード
75101494
品番
LRB2055Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
30
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
18
基本動定格荷重(kN)
38.9
基本静定格荷重(kN)
84.9
寸法L(mm)
55
寸法l(mm)
30(0〜-0.2)
寸法S(mm)
0.2
寸法t(mm)
14
寸法T(mm)
18
寸法W1(mm)
20(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
30
質量(g)
117