LMローラー(LRB形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)45 注文コード75101546 品番LRB3275ZUU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)45 長さ(mm)75 厚さ(mm)22 基本動定格荷重(kN)88 基本静定格荷重(kN)208 寸法L(mm)75 寸法l(mm)45(0〜-0.2) 寸法S(mm)0.1 寸法t(mm)17 寸法T(mm)22 寸法W1(mm)32(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)45 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする