THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRB形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
55
注文コード
75101555
品番
LRB4095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
55
長さ(mm)
95
厚さ(mm)
31
基本動定格荷重(kN)
150
基本静定格荷重(kN)
326
寸法L(mm)
95
寸法l(mm)
55(0〜-0.2)
寸法S(mm)
0.3
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
31
寸法W1(mm)
40(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
55
質量(g)
800