THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRB形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
76.2
注文コード
75101564
品番
LRB50130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
76.2
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
43
基本動定格荷重(kN)
285
基本静定格荷重(kN)
577
寸法L(mm)
130
寸法l(mm)
78(0〜-0.2)
寸法S(mm)
0.3
寸法t(mm)
33
寸法T(mm)
43
寸法W1(mm)
50(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
76.2
質量(g)
1970