寸法A(mm)20
寸法B(mm)19.2
寸法C(mm)8
寸法D(Φmm)10.5
寸法Da(Φmm)9
寸法G(mm)50
寸法L0(mm)400
寸法M(mm)40
寸法P(mm)14
寸法R(mm)281
寸法S(mm)M8
寸法T(mm)4
寸法d(Φmm)6.8
寸法g(mm)7.5
寸法h(mm)6.2
寸法n×F(mm)3×100
レール幅(mm)40
レール長さ(mm)400
種類クロスローラーガイド
質量(kg/m)(レール)3.2
ローラー数20
最大ストローク(mm)238
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)9.53
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)9.48
許容予圧量(μm)-10