宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の バルブ
宮入バルブ製作所の グローブバルブ
油用ねじ込みストップ弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75103745
品番
LPI-08H-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
Rc1/4
材質(本体)
C3771B
接続
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
6.9
流体
油
使用温度範囲(℃)
-10〜70
用途
小型配管用グローブ弁(油用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材