クロスローラーガイド 専用部品のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)9.6 注文コード75103813 品番取り付けボルトS18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法D(Φmm)15.8 寸法H(mm)12 寸法L(mm)50 寸法S(mm)M12 寸法d(Φmm)9.6 仕様取り付けボルトS18 質量(kg)(ナット)0.1 質量(g)43 種類関連商品 質量(kg/m)(軸)0.19 適合レールV18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする