寸法A(mm)23.5
寸法B(mm)50
寸法B1(mm)63
寸法D1(Φmm)11
寸法G(mm)55
寸法G1(mm)30
寸法G2(mm)46
寸法H(mm)13
寸法K(mm)15
寸法L(mm)310
寸法S(mm)M6
寸法S1×l(mm)M4×8
寸法T(mm)31
寸法W(mm)100
寸法b1(mm)60
寸法b2(mm)92
寸法d×D×h(mm)7×11×7
寸法m1(mm)M5
寸法n1×F1(mm)5×50
寸法n×F(mm)4×50
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)15
高さM(mm)45(±0.1)
基本静定格荷重(kN)68
基本動定格荷重(kN)38.8
質量(kg)8.7
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)31
質量(kg/m)(軸)1.0
最大ストローク(mm)200
テーブル幅(mm)100
テーブル長さ(mm)310