クロスローラーテーブル(VRU形)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)260 寸法H(mm)13 注文コード75104881 品番VRU6260M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は寸法L・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)23.5 寸法B(mm)50 寸法B1(mm)63 寸法D1(Φmm)11 寸法G(mm)55 寸法G1(mm)30 寸法G2(mm)38.5 寸法H(mm)13 寸法K(mm)15 寸法L(mm)260 寸法S(mm)M6 寸法S1×l(mm)M4×8 寸法T(mm)31 寸法W(mm)100 寸法b1(mm)60 寸法b2(mm)92 寸法d×D×h(mm)7×11×7 寸法m1(mm)M5 寸法n1×F1(mm)4×50 寸法n×F(mm)3×50 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)15 高さM(mm)45(±0.1) 基本静定格荷重(kN)60.5 基本動定格荷重(kN)35.3 材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ) 質量(kg)7.4 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)31 質量(kg/m)(軸)1.2 最大ストローク(mm)165 テーブル幅(mm)100 テーブル長さ(mm)260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75104601
2016-01-13
用途:
メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする