寸法A(mm)32
寸法B(mm)85
寸法B1(mm)96
寸法D1(Φmm)14
寸法G(mm)105
寸法G1(mm)55
寸法G2(mm)27
寸法H(mm)16
寸法K(mm)21
寸法L(mm)210
寸法S(mm)M8
寸法S1×l(mm)M4×8
寸法T(mm)43
寸法W(mm)145
寸法b1(mm)90
寸法b2(mm)135
寸法d×D×h(mm)9×14×9
寸法m1(mm)M8
寸法n1×F1(mm)1×100
寸法n×F(mm)-
寸法t1(mm)11
寸法t2(mm)20
高さM(mm)60(±0.1)
基本静定格荷重(kN)75.8
基本動定格荷重(kN)52.3
質量(kg)12
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)43
質量(kg/m)(軸)1.2
最大ストローク(mm)130
テーブル幅(mm)145
テーブル長さ(mm)210