THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
130
注文コード
75106841
品番
RB13015C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法B1(mm)
15
外径D(Φmm)
160
寸法Dh(mm)
152
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
1.6
内径d(Φmm)
130
寸法ds(mm)
137
寸法r(mm)
0.6
ローラーピッチ円径dp(mm)
144.5
軸径(Φmm)
130
基本静定格荷重(kN)
46.7
基本動定格荷重(kN)
25
質量(kg)
0.72
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。