ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの 履物収納
ファミリー・ライフの スリッパラック
すっきり薄型スリッパラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75109528
品番
04004
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
狭い玄関にも置けるスッキリ薄型約14cm。
シンプルで落ち着きのあるブラウンカラー。持ち手が付いて便利です。
スリッパが4足入ります。
丸みのある優しいデザインです。
お客様組立式
材質
本体:繊維板、丸棒:天然木
質量(kg)
約1.8
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×14×60