クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)175 内径d(Φmm)140 注文コード75110086 品番RE14016C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径D・内径dなど144種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)16 寸法B1(mm)16 外径D(Φmm)175 寸法Dh(mm)167 寸法a(mm)3 寸法b(mm)1.6 内径d(Φmm)140 寸法ds(mm)151 寸法r(mm)1 ローラーピッチ円径dp(mm)160 軸径(Φmm)140 基本静定格荷重(kN)50.1 基本動定格荷重(kN)25.9 質量(kg)1 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする