クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)295 内径d(Φmm)200 注文コード75110411 品番RE20035C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は外径D・内径dなど144種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)35 寸法B1(mm)35 外径D(Φmm)295 寸法Dh(mm)270 寸法a(mm)5 寸法b(mm)3 内径d(Φmm)200 寸法ds(mm)225 寸法r(mm)2 ローラーピッチ円径dp(mm)247.7 軸径(Φmm)200 基本静定格荷重(kN)252 基本動定格荷重(kN)151 質量(kg)9.6 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする