クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)130 注文コード75111461 品番RE13015UUC0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径D・内径dなど144種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法B1(mm)15 外径D(Φmm)160 寸法Dh(mm)153 寸法a(mm)3 寸法b(mm)1.6 内径d(Φmm)130 寸法ds(mm)137 寸法r(mm)0.6 ローラーピッチ円径dp(mm)146 軸径(Φmm)130 基本静定格荷重(kN)46.7 基本動定格荷重(kN)25 質量(kg)0.72 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする