THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
190
内径d(Φmm)
130
注文コード
75111504
品番
RE13025UUC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
25
外径D(Φmm)
190
寸法Dh(mm)
176
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
2
内径d(Φmm)
130
寸法ds(mm)
145
寸法r(mm)
1.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
162
軸径(Φmm)
130
基本静定格荷重(kN)
107
基本動定格荷重(kN)
69.5
質量(kg)
2.82
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。