曜日別特売
RU445C0 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THK 75112511

RU445C0 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THK 75112511
RU445C0 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THK 75112511

クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)540注文コード75112511品番RU445C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
寸法B(mm)45外径D(Φmm)540寸法Dh(mm)473内径d(Φmm)350寸法d1(mm)6寸法ds(mm)417寸法r(mm)2.5ローラーピッチ円径dp(mm)445.4取付穴PCD1(mm)385取付穴PCD2(mm)505軸径(Φmm)350基本静定格荷重(kN)473基本動定格荷重(kN)222質量(kg)35.4種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする