曜日別特売
MBF1202-3.7GT+235LC3A 精密ボールネジ(MBF形) THK 75115826

精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード75115826品番MBF1202-3.7GT+235LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法B1(mm)22寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)47寸法H(mm)8寸法K(mm)3寸法L(mm)235寸法L1(mm)30寸法PCD(mm)36寸法Tw(mm)29寸法d(Φmm)12寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)9.5寸法d3(mm)12.3寸法d4(mm)10.2寸法dc(Φmm)10.6寸法dp(Φmm)12.3寸法h(mm)5.5寸法l0(mm)142寸法l1(mm)30寸法l2(mm)60寸法l3(mm)145負荷回路数(列×巻)1×3.7リード(mm)2基本定格荷重C(kN)3基本定格荷重Co(kN)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする