精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)4 寸法L(mm)293 注文コード75116045 品番MBF1404-3.7GT+293LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はリード・寸法Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)30 寸法D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)54 寸法H(mm)8 寸法K(mm)4 寸法L(mm)293 寸法L1(mm)38 寸法PCD(mm)42 寸法Tw(mm)34 寸法d(Φmm)14 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)9.5 寸法d3(mm)14.3 寸法d4(mm)11.2 寸法dc(Φmm)11.8 寸法dp(Φmm)14.3 寸法h(mm)5.5 寸法l0(mm)189 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)60 寸法l3(mm)193 負荷回路数(列×巻)1×3.7 リード(mm)4 基本定格荷重C(kN)5.7 基本定格荷重Co(kN)11.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする