寸法B1(mm)11
寸法D(Φmm)11
寸法D1(Φmm)23
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)3
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)14.5
寸法PCD(mm)17
寸法Tw(mm)15
寸法d(Φmm)6
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)-
寸法d3(mm)8.2
寸法d4(mm)5.3
寸法dc(Φmm)5.3
寸法dp(Φmm)6.2
寸法h(mm)-
寸法l0(mm)97
寸法l1(mm)10
寸法l2(mm)40
寸法l3(mm)100
負荷回路数(列×巻)3×1
リード(mm)1
基本定格荷重C(kN)0.54
基本定格荷重Co(kN)0.94